Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 3020-BLANK Tyhjät etiketit Tyhjät 5 tuuman leveys - 10 kpl pakkaus | AA6RDR 14R088

BRADY 3020-TYHJÄ Tyhjät tarrat, leveys 5 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6RDR Malli: 3020-BLANKRistiviite: 14R088

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjät tarrat
MerkkiTyhjä
Merkin korkeus6"
Merkin leveys3"
VäriHehku pimeässä reunassa / hopea
MateriaaliPrismaattinen heijastava arkki
kokonaisleveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3919905010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
BRADY 3000-BLANK Tyhjät tarrat Tyhjät 2-7/8 tuuman H - 10 kpl pakkaus | AA6RDP 14R086 3000-TYHJÄ2.375 "1.5 "2.875 "1.5 "€26.59
BRADY 3010-BLANK Tyhjät etiketit Tyhjät 3-1/2 tuuman H - 10 kpl pakkaus | AA6RDQ 14R087 3010-TYHJÄ3.5 "2.5 "3.5 "3"€34.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 3020-TYHJÄ Tyhjät tarrat, leveys 5 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€68.80 / yksikkö