Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 3010-BLANK Tyhjät etiketit Tyhjät 3-1/2 tuuman H - 10 kpl pakkaus | AA6RDQ 14R087

BRADY 3010 TYHJÄ Tyhjät etiketit Tyhjät 3-1/2 tuuman H - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6RDQ Malli: 3010-BLANKRistiviite: 14R087

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjät tarrat
MerkkiTyhjä
Merkin korkeus3.5 "
Merkin leveys2.5 "
VäriHehku pimeässä reunassa / hopea
MateriaaliPrismaattinen heijastava arkki
Kokonaiskorkeus3.5 "
kokonaisleveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3919905010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
BRADY 3000-BLANK Tyhjät tarrat Tyhjät 2-7/8 tuuman H - 10 kpl pakkaus | AA6RDP 14R086 3000-TYHJÄ2.375 "1.5 "2.875 "1.5 "€26.59
BRADY 3020-BLANK Tyhjät etiketit Tyhjät 5 tuuman leveys - 10 kpl pakkaus | AA6RDR 14R088 3020-TYHJÄ6"3"-5"€68.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 3010 TYHJÄ Tyhjät etiketit Tyhjät 3-1/2 tuuman H - 10 kpl pakkaus
€34.14 / yksikkö