Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 3004Y -lukituslevy täyttämätön 14 tuuman korkeus | AC8JMR 3AT98

BRADY 3004Y Lockout Board täyttämätön 14 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AC8JMR Malli: 3004YRistiviite: 3AT98

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyösulku
VäriKeltainen
Syvyys1.375 "
Korkeus14 "
MateriaaliAkryyli
Maks. Riippulukoiden lukumäärä6
Komponenttien lukumäärä0
Mukana olevien riippulukoiden määrä0
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)38.48
Laivan leveys (cm)37.85
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täyttämätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusMateriaaliMaks. Riippulukoiden lukumääräLeveysHinta
BRADY 3013 lukituslevy 30 tuuman korkeus | AA7HBC 15Y604 3013Musta / punainen / valkoinen4.5 "30 "Akryylimuovi-24 "€250.32
BRADY 3012 lukituslevy täyttämätön 24 tuuman leveys | AA7HBH 15Y609 3012Musta / punainen / valkoinen4.5 "30 "Akryylimuovi-24 "€229.70
BRADY 3070 Lukituslauta Täytetty Punainen/valkoinen | AD2YPC 3WPL1 3070Punainen / valkoinen-----€50.20
BRADY LKUCB Lockout Board Punainen / valkoinen Täyttämätön AD2YQV 3WPU3 LKUCBPunainen / valkoinen-----€134.20
BRADY 50989 lukituslevy täyttämätön keltainen | AE6JCU 5TA73 50989Keltainen-11.5 "polykarbonaatti515.5 "€198.25
BRADY 50990 lukituslevy täyttämätöntä polykarbonaattia | AE6JCV 5TA74 50990Keltainen-13.5 "polykarbonaatti1013.5 "€229.70
BRADY 50991 lukituskortti täyttämätön 23-1 / 2 tuuman korkeus | AE6JCW 5TA75 50991Keltainen-23.5 "polykarbonaatti2011.5 "€343.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 3004Y Lockout Board täyttämätön 14 tuuman korkeus
€75.22 / yksikkö