BRADY 3013 lukituslevy 30 tuuman korkeus | AA7HBC 15Y604

BRADY 3013 Lockout Board 30 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AA7HBC Malli: 3013Ristiviite: 15Y604

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€250.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyösulku
VäriMusta / punainen / valkoinen
Syvyys4.5 "
Korkeus30 "
MateriaaliAkryylimuovi
Komponenttien lukumäärä0
Mukana olevien riippulukoiden määrä0
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.58
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täyttämätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusMateriaaliMaks. Riippulukoiden lukumääräLeveysHinta
BRADY 3012 lukituslevy täyttämätön 24 tuuman leveys | AA7HBH 15Y609 3012Musta / punainen / valkoinen4.5 "30 "Akryylimuovi-24 "€229.70
BRADY 3004Y -lukituslevy täyttämätön 14 tuuman korkeus | AC8JMR 3AT98 3004YKeltainen1.375 "14 "Akryyli614 "€75.22
BRADY 3070 Lukituslauta Täytetty Punainen/valkoinen | AD2YPC 3WPL1 3070Punainen / valkoinen-----€50.20
BRADY LKUCB Lockout Board Punainen / valkoinen Täyttämätön AD2YQV 3WPU3 LKUCBPunainen / valkoinen-----€134.20
BRADY 50989 lukituslevy täyttämätön keltainen | AE6JCU 5TA73 50989Keltainen-11.5 "polykarbonaatti515.5 "€198.25
BRADY 50990 lukituslevy täyttämätöntä polykarbonaattia | AE6JCV 5TA74 50990Keltainen-13.5 "polykarbonaatti1013.5 "€229.70
BRADY 50991 lukituskortti täyttämätön 23-1 / 2 tuuman korkeus | AE6JCW 5TA75 50991Keltainen-23.5 "polykarbonaatti2011.5 "€343.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 3013 Lockout Board 30 tuuman korkeus
€250.32 / yksikkö