Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 50989 lukituslevy täyttämätön keltainen | AE6JCU 5TA73

BRADY 50989 Lukituskortti täyttämätön keltainen

Varastossa
Tuote: AE6JCU Malli: 50989Ristiviite: 5TA73

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyösulku
VäriKeltainen
Korkeus11.5 "
Materiaalipolykarbonaatti
Maks. Riippulukoiden lukumäärä5
Komponenttien lukumäärä0
Mukana olevien riippulukoiden määrä0
Leveys15.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)35.31
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täyttämätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusMateriaaliMaks. Riippulukoiden lukumääräLeveysHinta
BRADY 3013 lukituslevy 30 tuuman korkeus | AA7HBC 15Y604 3013Musta / punainen / valkoinen4.5 "30 "Akryylimuovi-24 "€250.32
BRADY 3012 lukituslevy täyttämätön 24 tuuman leveys | AA7HBH 15Y609 3012Musta / punainen / valkoinen4.5 "30 "Akryylimuovi-24 "€229.70
BRADY 3004Y -lukituslevy täyttämätön 14 tuuman korkeus | AC8JMR 3AT98 3004YKeltainen1.375 "14 "Akryyli614 "€75.22
BRADY 3070 Lukituslauta Täytetty Punainen/valkoinen | AD2YPC 3WPL1 3070Punainen / valkoinen-----€50.20
BRADY LKUCB Lockout Board Punainen / valkoinen Täyttämätön AD2YQV 3WPU3 LKUCBPunainen / valkoinen-----€134.20
BRADY 50990 lukituslevy täyttämätöntä polykarbonaattia | AE6JCV 5TA74 50990Keltainen-13.5 "polykarbonaatti1013.5 "€229.70
BRADY 50991 lukituskortti täyttämätön 23-1 / 2 tuuman korkeus | AE6JCW 5TA75 50991Keltainen-23.5 "polykarbonaatti2011.5 "€343.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 50989 Lukituskortti täyttämätön keltainen
€198.25 / yksikkö