Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 28480LS Pistetarra 4 tuumaa K 4-3/4 tuumaa leveys - 100 kpl pakkaus | AF4MJN 9CG34

BRADY 28480LS Pistetarra 4 tuumaa K 4-3/4 tuumaa leveys – 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4MJN Malli: 28480LSRistiviite: 9CG34

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDOT-etiketti
Korkeus4"
Selite / taustaväriValkoinen
MateriaaliPaperi
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 28480LS Pistetarra 4 tuumaa K 4-3/4 tuumaa leveys – 100 kpl pakkaus
€82.75 / yksikkö