Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 27409LS -varoitustarra 3-1 / 2 tuumaa H 5 tuuman leveys - 8 kpl pakkaus | AD3AFX 3XEZ3

BRADY 27409LS Varoitustarra 3-1/2 tuumaa K 5 tuumaa leveys - 8 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3AFX Malli: 27409LSRistiviite: 3XEZ3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusetiketti
Korkeus3.5 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliItsekiinnittyvä heijastava vinyyli
Metalli havaittavissaEi
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3919905010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKieliSelite / taustaväriMateriaaliHinta
BRADY 86833 Varoitusetiketti, musta vaaleanpunainen / keltainen - 5 kpl pakkaus | AD2ZUP 3XAT6 86833EnglantiMusta, vaaleanpunainen / keltainenItsekiinnittyvä vinyyli€39.68
BRADY 86209 Varoitusetiketti 3-1 / 2 tuumaa H 5 tuuman leveys - pakkaus 5 | AD3ADV 3XEE8 86209EnglantiMusta / keltainenItsekiinnittyvä polyesteri€38.34
BRADY 86183 Varoitusetiketti 3-1 / 2 tuumaa H 5 tuuman leveys - pakkaus 5 | AD3ADW 3XEF2 86183EnglantiMusta / keltainenItsekiinnittyvä polyesteri€35.14
BRADY 86184 Varoitusetiketti 3-1 / 2 tuumaa H 5 tuuman leveys - pakkaus 5 | AD3ADY 3XEF5 86184EnglantiMusta / keltainenItsekiinnittyvä polyesteri€38.34
BRADY 86185 Varoitusetiketti 3-1 / 2 tuumaa H 5 tuuman leveys - pakkaus 5 | AD3AEA 3XEF8 86185EnglantiMusta / keltainenItsekiinnittyvä polyesteri€21.64
BRADY 86251 Varoitusetiketti 3-1 / 2 tuumaa H 5 tuuman leveys - pakkaus 5 | AD3AEB 3XEG2 86251EnglantiMusta, vaaleanpunainen / keltainenItsekiinnittyvä polyesteri€22.72
BRADY 86186 Varoitusetiketti 3-1 / 2 tuumaa H 5 tuuman leveys - pakkaus 5 | AD3AEC 3XEG5 86186EnglantiMusta / keltainenItsekiinnittyvä polyesteri€24.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 27409LS Varoitustarra 3-1/2 tuumaa K 5 tuumaa leveys - 8 kpl pakkaus
€78.42 / yksikkö