Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 27037KLS Tarra 3-1 / 2 tuumaa H 10 tuuman leveys - pakkaus 10 | AF4YAY 9PNZ8

BRADY 27037KLS Tarra 3-1/2 tuumaa K 10 tuumaa leveys - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4YAY Malli: 27037KLSRistiviite: 9PNZ8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkki
Korkeus3.5 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriVihreä / valkoinen
MateriaaliItsekiinnittyvä laminoitu polyesteri
Metalli havaittavissaEi
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
BRADY 27405LS etiketti musta / oranssi - 20 kpl pakkaus | AD3AFM 3XEX9 27405LSMusta / oranssiItsekiinnittyvä polyesteri5"€90.21
BRADY 21009LS Tarra 3-1 / 2 tuumaa H 5 tuuman leveys Pk 8 | AF3PCD 8AD11 21009LSMusta, punainen / valkoinenItsekiinnittyvä vinyyli5"€78.42
BRADY 862MLS -tarra 3-1 / 2 tuuman H 10 tuuman leveys | AF4QGD 9FAR5 862 MLSOranssi / mustaMagneettinen vinyyli10 "€50.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 27037KLS Tarra 3-1/2 tuumaa K 10 tuumaa leveys - 10 kpl pakkaus
€72.74 / yksikkö