Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 26120LS Kemiallinen etiketti 5 tuumaa K 5 tuumaa Leveys - Pakkaus 25 | AF3PJP 8AG10

BRADY 26120LS Kemiallinen etiketti 5 tuumaa K 5 tuumaa leveys - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3PJP Malli: 26120LSRistiviite: 8AG10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€351.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen etiketti
Korkeus5"
MateriaaliLaminoitu polyesteri
Metalli havaittavissaEi
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7284QLS kemiallinen etiketti 3-1/2 tuumaa K 5 tuumaa leveys - 25 kpl pakkaus | AF3QLG 8AXP3 7284QLS3.5 "Vihreä, punainen, musta / valkoinen, keltainenPolyesteri5"€56.77
BRADY 7284PLS Chemical Label Polyesteri 2 tuuman H - Pakkaus 25 | AF6CGK 9WK02 7284 PLS2"Vihreä, punainen, musta / valkoinen, keltainenPolyesteri2.875 "€31.16
BRADY 93569 kemiallinen etiketti 3-3/4 tuumaa korkeus x 4-1/2 tuumaa leveys Pk25 | AF7APE 20TH86 935693.75 "Musta / keltainenVinyyli4.5 "€77.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 26120LS Kemiallinen etiketti 5 tuumaa K 5 tuumaa leveys - 25 kpl pakkaus
€351.12 / yksikkö