Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 22351LS Bilingual Biohazard Label 3 Inch H - Pack Of 100 | AF4FWV 8VL23

BRADY 22351LS kaksikielinen biologisen vaaran etiketti 3 tuuman H - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4FWV Malli: 22351LSRistiviite: 8VL23

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallinen varoitusetiketti
Korkeus3"
KieliEnglanti
Selite / taustaväriMusta / oranssi
MateriaaliPaperi
Metalli havaittavissaEi
Leveys1.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 22351LS kaksikielinen biologisen vaaran etiketti 3 tuuman H - 100 kpl pakkaus
€52.72 / yksikkö