Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 20455 Pipe Marker Plant Air 1 In.h | AF4HPJ 8XCV4

BRADY 20455 Pipe Marker Plant Air 1 In.h

Varastossa
Tuote: AF4HPJ Malli: 20455Ristiviite: 8XCV4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Korkeus1"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden25
MateriaaliB-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.02
Laivan leveys (cm)9.27
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5738-II -putkimerkkilaitos Ilma Y 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6MXP 14H948 II-573812 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€25.06
BRADY 5738-O -putkimerkintäkasvi, ilma, keltainen 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MXQ 14H949 5738-O-8"Keltainen1/2 to 1-3/8"5"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.02
BRADY 7399-4 putkimerkintäkone Air Black 3/4 - 2-3 / 8 In | AC9HZE 3GTV5 7399-47"sininen3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€18.88
BRADY 7399-3C -putkimerkintäkone Air Black 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE3ZCP 5GXC3 7399-3C2.75 "sininen3/4 "ja pienempi2.25 "ValkoinenItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€18.98
BRADY 4108-A putkimerkintäkone, ilmakeltainen 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AE3ZHY 5GXU8 4108-13 / 16 "Keltainen3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Mustanapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€9.73
BRADY 4353-A putkimerkkilaituri, musta 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AE3ZTC 5GYG6 4353-13 / 16 "sininen3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€9.73
BRADY 4353-B Putkimerkintälaite Ilma Musta 1-1/2-2-3/8 In | AE3ZTD 5GYG7 4353-B7 / 8 "sininen1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€9.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 20455 Pipe Marker Plant Air 1 In.h
€37.20 / yksikkö