Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 20442 putkimerkki kuuman veden syöttö 1 in.h | AF4YFH 9PV51

BRADY 20442 Pipe Marker Kuuman veden syöttö 1 in.h

Varastossa
Tuote: AF4YFH Malli: 20442Ristiviite: 9PV51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Korkeus1"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden25
MateriaaliB-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.02
Laivan leveys (cm)9.27
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 7377-1 Putkimerkintä kuumavesihuolto 2-1 / 2 - 7-7 / 8 | AC9HYY 3GTU5 7377-114 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€18.88
BRADY 7377-4 Putkimerkinnän käyttöveden syöttö 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AC9HYZ 3GTU6 7377-47"Vihreä3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€19.22
BRADY 4338-A -putkimerkintä kuumavesihuolto 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AC9HZT 3GTX1 4338-11 / 16 "Vihreä3/4 to 1-3/8"11 / 16 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€8.77
BRADY 4338-B -putkimerkintä käyttöveden syöttö 1-1 / 2 - 2-3 / 8 | AC9JCC 3GUE7 4338-B11 / 16 "Vihreä1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€12.17
BRADY 4338-C -putkimerkintä kuumavesihuolto 2-1 / 2 - 3-7 / 8 | AC9JCL 3GUF8 4338 -C2.5 "Vihreä2-1/2 to 3-7/8"2.5 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€25.57
BRADY 4338-D -putkimerkintä Kuuman veden syöttö Vihreä 4-6 tuumaa | AC9JCW 3GUG9 4338-D3.187 "Vihreä4 - 6 "3.187 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€27.55
BRADY 7149-3C -putkimerkinnän käyttöveden syöttö Y 3/4 tuumaan | AE2ZWW 5ADF9 7149-3C2.75 "Keltainen3/4 "ja pienempi2.25 "MustaItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€0.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 20442 Pipe Marker Kuuman veden syöttö 1 in.h
€39.90 / yksikkö