Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄSKAUPUNKI 664-CST-SW-GRY Lattialaatikon kansi Piilotettu pesuvesi | AC3GJL 2TEC5

STEEL CITY 664-CST-SW-GRY Lattialaatikon kansi Piilotettu pesuvesi

Varastossa
Tuote: AC3GJL Malli: 664-CST-SW-GRYRistiviite: 2TEC5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€266.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialaatikon kansi
Suorittaa loppuunHarmaa
Korkeus4"
Pituus5.25 "
MateriaaliPolykarbonaatti teräsvahvistuksella
Jengien lukumäärä1
ShapeSuorakulmainen
TyyppiPiilotettu, hankausvesi, harmaa
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.51
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliTyyppiHinta
TERÄSKAUPUNKI 664-CST-SW-BLK Lattialaatikon kansi Piilotettu pesuvesi | AC3GJK 2TEC4 664-CST-SW-BLKMustaPVC teräsvahvikkeellaPiilotettu, hankausvesi, musta€266.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL CITY 664-CST-SW-GRY Lattialaatikon kansi Piilotettu pesuvesi
€266.00 / yksikkö