Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 20414 Pipe Marker Kylmävesihuolto 1 In.h | AF4RWP 9HV90

BRADY 20414 Pipe Marker Kylmävesisyöttö 1 in.h

Varastossa
Tuote: AF4RWP Malli: 20414Ristiviite: 9HV90

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Korkeus1"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden25
MateriaaliB-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0518
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7057-1 Putkimerkintä kylmävesihuolto 2-1 / 2 - 7-7 / 8 | AE2ZPT 5ACN7 7057-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€0.56
BRADY 7057-3C -putkimerkintä kylmävesivaraaja 3/4 tuumaa | AE2ZPV 5ACN9 7057-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€0.56
BRADY 7057-4 Putkimerkintä Kylmävesi 3/4-2-3/8in | AE2ZPW 5ACP0 7057-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€0.56
BRADY 4031-A -putkimerkintä kylmävesihuolto 3/4 - 1-3 / 8in | AF3RYF 8CNJ7 4031-3/4 to 1-3/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€8.66
BRADY 4031-B -putkimerkintä kylmävesihuolto 1-1 / 2 - 2-3 / 8 | AF3TQL 8CVR6 4031-B1-1/2 to 2-3/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€11.39
BRADY 4031-C -putkimerkintä kylmävesihuolto 2-1 / 2 - 3-7 / 8 | AF4DDU 8RLC5 4031 -C2-1/2 to 3-7/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€20.70
BRADY 4031-G -putkimerkintä kylmävesihuolto 8 - 9-7 / 8 tuumaa | AF4QVV 9GC73 4031-G8 - 9-7 / 8 "-Hihna-Painettu muovilevy-€29.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 20414 Pipe Marker Kylmävesisyöttö 1 in.h
€37.75 / yksikkö