Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7057-4 Putkimerkintä Kylmävesi 3/4-2-3/8in | AE2ZPW 5ACP0

BRADY 7057-4 Pipe Marker Kylmävesisyöttö 3/4 - 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2ZPW Malli: 7057-4Ristiviite: 5ACP0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4" to 2-3/8"
Korkeus1.125 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden4
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7057-1 Putkimerkintä kylmävesihuolto 2-1 / 2 - 7-7 / 8 | AE2ZPT 5ACN7 7057-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€0.56
BRADY 7057-3C -putkimerkintä kylmävesivaraaja 3/4 tuumaa | AE2ZPV 5ACN9 7057-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€0.56
BRADY 4031-A -putkimerkintä kylmävesihuolto 3/4 - 1-3 / 8in | AF3RYF 8CNJ7 4031-3/4 to 1-3/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€8.66
BRADY 4031-B -putkimerkintä kylmävesihuolto 1-1 / 2 - 2-3 / 8 | AF3TQL 8CVR6 4031-B1-1/2 to 2-3/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€11.39
BRADY 4031-C -putkimerkintä kylmävesihuolto 2-1 / 2 - 3-7 / 8 | AF4DDU 8RLC5 4031 -C2-1/2 to 3-7/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€20.70
BRADY 4031-G -putkimerkintä kylmävesihuolto 8 - 9-7 / 8 tuumaa | AF4QVV 9GC73 4031-G8 - 9-7 / 8 "-Hihna-Painettu muovilevy-€29.64
BRADY 20414 Pipe Marker Kylmävesihuolto 1 In.h | AF4RWP 9HV90 20414-1"Itseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo8"€37.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7057-4 Pipe Marker Kylmävesisyöttö 3/4 - 2-3/8 tuumaa
€0.56 / yksikkö