Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 1530-7 numerotarra 7 1-1/2 tuumaa korkeus x 7/8 tuumaa leveys vinyyli | AH3JHQ 32ME47

BRADY 1530-7 numerotarra 7 1-1/2 tuumaa korkeus x 7/8 tuumaa leveys vinyyli

Varastossa
Tuote: AH3JHQ Malli: 1530-7Ristiviite: 32ME47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
TaustaväriKeltainen
Merkki7
Merkin korkeus1"
Merkin leveys9 / 16 "
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden10
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus1.5 "
kokonaisleveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 1530-1 Numerotarra 1 tuuman korkeus merkki Vinyyli | AG9KHQ 20TA68 1530-11€10.67
BRADY 1530-3 Numerotarra 1 tuuman korkeus kirjainvinyyli | AG9KHR 20TA69 1530-33€10.67
BRADY 1530-0 Numerotarra 0 1-1/2 tuumaa korkeus x 7/8 tuumaa leveys | AH3JHK 32ME42 1530-0-€10.36
BRADY 1530-2 Numerotarra 2 1-1/2 tuumaa Korkeus x 7/8 tuumaa Leveys Vinyyli | AH3JHL 32ME43 1530-22€10.50
BRADY 1530-4 numerotarra 4 1-1/2 tuumaa korkeus x 7/8 tuumaa leveys vinyyli | AH3JHM 32ME44 1530-44€9.19
BRADY 1530-5 Numerotarra 5 1-1/2 tuumaa korkeus x 7/8 tuumaa leveys vinyyli | AH3JHN 32ME45 1530-55€9.19
BRADY 1530-6 Numerotarra 6 1-1/2 tuumaa korkeus x 7/8 tuumaa leveys vinyyli | AH3JHP 32ME46 1530-66€10.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 1530-7 numerotarra 7 1-1/2 tuumaa korkeus x 7/8 tuumaa leveys vinyyli
€9.48 / yksikkö