Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 1520-T Letter Label T 3/4 Inch Height x 9/16 Inch Width Vinyl | AH3JHC 32ME35

BRADY 1520-T kirjaintarra T 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveys vinyyli

Varastossa
Tuote: AH3JHC Malli: 1520-TRistiviite: 32ME35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjeetiketti
TaustaväriKeltainen
MerkkiT
Merkin korkeus5 / 8 "
Merkin leveys15 / 32 "
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden32
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus3 / 4 "
kokonaisleveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)5.21
Laivan pituus (cm)0.05
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiKorttien lukumääräHinta
BRADY 1520-A Letter Label A 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveä vinyyli | AH3JGF 32ME15 1520-A1€8.22
BRADY 1520-B Letter Label B 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveä vinyyli | AH3JGG 32ME16 1520-BB1€8.81
BRADY 1520-C -kirjeetiketti C 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveys vinyyli | AH3JGH 32ME17 1520 -CC1€8.81
BRADY 1520-D Letter Label D 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveä vinyyli | AH3JGJ 32ME18 1520-DD1€8.22
BRADY 1520-DSH Letter Label Dash 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveys | AH3JGK 32ME19 1520-DSHAjatusviiva1€9.41
BRADY 1520-E Letter Label E 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveys vinyyli | AH3JGL 32ME20 1520-EE1€8.81
BRADY 1520-F Letter Label F 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveys vinyyli | AH3JGM 32ME21 1520-FF1€9.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 1520-T kirjaintarra T 3/4 tuuman korkeus x 9/16 tuuman leveys vinyyli
€8.81 / yksikkö