Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS A1249XPL-18.5 Pora High Speed ​​Steel 18.5mm | AH4YFH 35RC84

WALTER TYÖKALUT A1249XPL-18.5 Poran pikateräs 18.5 mm

Varastossa
Tuote: AH4YFH Malli: A1249XPL-18.5Ristiviite: 35RC84

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€413.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.7280
Mitan tyyppimetrinen
Poranterän koko18.50mm
Suorittaa loppuunAlCrN
Huilun pituus144.25mm
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus198mm
Pistekulma130 Tutkinnot
Pistetyyppiufl
Varsi Dia.6.00mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1306
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)2.03
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokonaispituusHinta
WALTER TOOLS A1249XPL-16.5 Pora High Speed ​​Steel 16.5mm | AH4YFD 35RC80 A1249XPL-16.50.6490133.25mm184mm€337.96
WALTER TOOLS A1249XPL-17 Pora High Speed ​​Steel 17mm | AH4YFE 35RC81 A1249XPL-170.6690133.5mm184mm€356.06
WALTER TOOLS A1249XPL-17.5 Pora High Speed ​​Steel 17.5mm | AH4YFF 35RC82 A1249XPL-17.50.6893138.75mm191mm€377.28
WALTER TOOLS A1249XPL-18 Pora High Speed ​​Steel 18mm | AH4YFG 35RC83 A1249XPL-180.7082139mm191mm€395.78
WALTER TOOLS A1249XPL-19 Pora High Speed ​​Steel 19mm | AH4YFJ 35RC85 A1249XPL-190.7480144.5mm198mm€430.11
WALTER TOOLS A1249XPL-19.5 Pora High Speed ​​Steel 19.5mm | AH4YFK 35RC86 A1249XPL-19.50.7670149.75mm205mm€449.20
WALTER TOOLS A1249XPL-20 Pora High Speed ​​Steel 20mm | AH4YFL 35RC87 A1249XPL-200.7870150mm205mm€469.89

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TYÖKALUT A1249XPL-18.5 Poran pikateräs 18.5 mm
€413.99 / yksikkö