Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 123264 Riippulukko Avaimet 3 tuuman H 5 Pin Steel - 6 kpl pakkaus | AC8EPR 39N368

BRADY 123264 Riippulukko Avaimet 3 tuumaa H 5 Pin Steel - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8EPR Malli: 123264Ristiviite: 39N368

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäppäinlukko
korinvärisetValkoinen
Kehon viimeistelyLaminoitu
Kehon korkeus1 1 / 5 "
Rungon materiaaliVahvistettu laminoitu teräs
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus1"
Runkoleveys1 5 / 16 "
VäriValkoinen
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppiAvain samanlainen
keyingKyllä
Puskurien määrä1
Avainten määrä1
Nastojen lukumäärä5
Suojaustasokorkea turvallisuus
Sakkeli kokoonpanoLaajennettu
Sakkeli Dia.17 / 64 "
Kahvan korkeus3"
Kahvan materiaaliKarkaistu teräs
KahvatyyppiLaajennettu
Sakkeli leveys3 / 4 "
MuotoSuorakulmainen
weatherabilityRunkolevyt, jotka on päällystetty yksittäin päällystettyjä ruosteenestoa varten ja tarjoavat 13 kertaa paremman korroosionkestävyyden kuin tavalliset teräslukot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3365
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8301100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSakkeli Dia.korinvärisetKehon korkeusKahvan korkeusKahvan materiaaliKahvatyyppiMuotoweatherabilityHinta
BRADY 118977 Riippulukolla varustettu 2 tuuman H 5-nastainen teräs - 3 kpl pakkaus AC8EMQ 39N321 11897717 / 64 "punainen1 1 / 5 "2"Karkaistu teräsLaajennettuSuorakulmainenRunkolevyt, jotka on päällystetty yksittäin päällystettyjä ruosteenestoa varten ja tarjoavat 13 kertaa paremman korroosionkestävyyden kuin tavalliset teräslukot€95.71
BRADY 118973 Riippulukolla varustettu 2 tuuman H 5-nastainen teräs - 3 kpl pakkaus AC8EMR 39N322 11897317 / 64 "sininen1 1 / 5 "2"Karkaistu teräsLaajennettuSuorakulmainenRunkolevyt, jotka on päällystetty yksittäin päällystettyjä ruosteenestoa varten ja tarjoavat 13 kertaa paremman korroosionkestävyyden kuin tavalliset teräslukot€95.71
BRADY 118981 Riippulukolla varustettu 2 tuuman H 5-nastainen teräs - 3 kpl pakkaus AC8EMT 39N323 11898117 / 64 "Keltainen1 1 / 5 "2"Karkaistu teräsLaajennettuSuorakulmainenRunkolevyt, jotka on päällystetty yksittäin päällystettyjä ruosteenestoa varten ja tarjoavat 13 kertaa paremman korroosionkestävyyden kuin tavalliset teräslukot€95.71
BRADY 118975 Riippulukolla varustettu 2 tuuman H 5-napainen teräs - 3 kpl pakkaus AC8EMU 39N324 11897517 / 64 "Vihreä1 1 / 5 "2"Karkaistu teräsLaajennettuSuorakulmainenRunkolevyt, jotka on päällystetty yksittäin päällystettyjä ruosteenestoa varten ja tarjoavat 13 kertaa paremman korroosionkestävyyden kuin tavalliset teräslukot€95.71
BRADY 118971 Riippulukolla varustettu 2 tuuman H 5-nastainen teräs - 3 kpl pakkaus AC8EMV 39N325 11897117 / 64 "Musta1 1 / 5 "2"Karkaistu teräsLaajennettuSuorakulmainenRunkolevyt, jotka on päällystetty yksittäin päällystettyjä ruosteenestoa varten ja tarjoavat 13 kertaa paremman korroosionkestävyyden kuin tavalliset teräslukot€95.71
BRADY 123276 Riippulukolla varustettu 2 tuuman H 5-nastainen teräs - 3 kpl pakkaus AC8EMW 39N326 12327617 / 64 "Ruskea1 1 / 5 "2"Karkaistu teräsLaajennettuSuorakulmainenRunkolevyt, jotka on päällystetty yksittäin päällystettyjä ruosteenestoa varten ja tarjoavat 13 kertaa paremman korroosionkestävyyden kuin tavalliset teräslukot€95.71
BRADY 123277 Riippulukolla varustettu 2 tuuman H 5-nastainen teräs - 3 kpl pakkaus AC8EMX 39N327 12327717 / 64 "Violetti1 1 / 5 "2"Karkaistu teräsLaajennettuSuorakulmainenRunkolevyt, jotka on päällystetty yksittäin päällystettyjä ruosteenestoa varten ja tarjoavat 13 kertaa paremman korroosionkestävyyden kuin tavalliset teräslukot€95.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 123264 Riippulukko Avaimet 3 tuumaa H 5 Pin Steel - 6 kpl pakkaus
€194.41 / yksikkö