FABORY B24670.025.0300 Machine Screw, 3 Inch Length, Carbon Steel, 1/4-20 Thread Size, 700PK | CG7CMD 126U85

FABORY B24670.025.0300 Koneruuvi, 3 tuuman pituus, hiiliteräs, 1/4-20 kierrekoko, 700PK

Varastossa
Tuote: CG7CMD Malli: B24670.025.0300Ristiviite: 126U85

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€136.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82-80 astetta
Pää Dia.0.477 - 0.442 "
Pään korkeus0.153 "
Head TypeTasainen
Pituus3"
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB69 - B100
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.5142
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B24670.025.0300 Koneruuvi, 3 tuuman pituus, hiiliteräs, 1/4-20 kierrekoko, 700PK
€136.47 /pakkaus