BRADY 122049 Red Tag Station, jossa leikepöytä täyttämättä | AD4DBM 41F341

BRADY 122049 Red Tag Station leikepöydällä täyttämättä

Varastossa
Tuote: AD4DBM Malli: 122049Ristiviite: 41F341

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€178.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRed Tag Station
VäriPunainen / valkoinen
Korkeus16 "
MateriaaliAkryyli
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)61.98
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi9403700000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täyttämätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BRADY 122048 Red Tag Station täyttämätön AD4DBL 41F340 12204812 "16 "€123.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 122049 Red Tag Station leikepöydällä täyttämättä
€178.88 / yksikkö