Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 121368 Lattiamerkintäteippi neliö 3 tuuman leveys 100 jalkaa | AC6CNA 32V511

BRADY 121368 Lattiamerkintäteippi, neliö 3 tuumaa, leveys 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC6CNA Malli: 121368Ristiviite: 32V511

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuusvaroitusnauha
VäriKeltainen
Pituus100ft.
MateriaaliPolyesteri
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.40-130 astetta F
ShapeNeliö
Paksuus8 milj.
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9045
Laivan korkeus (cm)15.11
Laivan pituus (cm)11.81
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
BRADY 121367 Lattiamerkintänauhan neliö 2 tuuman leveys 100 jalkaa AC6CMZ 32V510 1213672"€126.38
BRADY 121369 Lattiamerkintäteippi neliö 4 tuuman leveys 100 jalkaa | AC6CNB 32V512 1213694"€181.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 121368 Lattiamerkintäteippi, neliö 3 tuumaa, leveys 100 jalkaa
€137.27 / yksikkö