Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 121215 Materiaalin valvontamerkki 5-3 / 4 tuuman korkeus x 3 tuuman leveys PK100 | AG9KUB 20TG99

BRADY 121215 Materiaalin ohjauskilpi 5-3/4 tuumaa korkeus x 3 tuumaa leveys PK100

Varastossa
Tuote: AG9KUB Malli: 121215Ristiviite: 20TG99
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
€208.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMateriaalin valvontamerkki
TaustaväriValkoinen
YlätunnistePunainen merkki
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
KieliEnglanti
Selitteen väriMusta
Legend tyyliteksti
MateriaaliCardstock
Kääntöpuolen selitePunainen tunniste päivämäärä merkitsi
ShapeSuorakulmio
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2858
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)12.19
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Kyllä
    • Solmion materiaali: Puuvilla
    • Laminoitu: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKääntöpuolen seliteLeveysHinta
BRADY 121216 Materiaalinhallintalappu 7 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys PK100 | AG9KUC 20TH01 1212167"Punainen merkkiluokka4"€295.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 121215 Materiaalin ohjauskilpi 5-3/4 tuumaa korkeus x 3 tuumaa leveys PK100
€208.83 / yksikkö