Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 118929 Lukitus Riippulukko Avaimet Eri sininen 1/5 tuumaa - 6 kpl pakkaus | AC8EFZ 39N189

BRADY 118929 Lukitusriippulukko, eri sininen 1/5 tuumaa - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8EFZ Malli: 118929Ristiviite: 39N189

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituslukko
korinvärisetsininen
Kehon korkeus1 2 / 5 "
Kehon pituus1 2 / 5 "
Rungon materiaaliLasikuituvahvistettu nailon
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus5 / 8 "
Runkoleveys1 1 / 5 "
Värisininen
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppiAvain eri
Lukitusmekanismi5-napainen sylinteri
PääavainEi
Avainten määrä1
Nastojen lukumäärä5
Sakkeli Dia.1 / 5 "
Kahvan korkeus1"
Kahvan materiaaliAlumiini
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)4.95
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)11.56
HS-koodi8301100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastojen lukumääräkorinvärisetKehon korkeusSakkeli Dia.Kahvan korkeusKahvan materiaaliKehon pituusKehon paksuusHinta
BRADY 103033 Lukitus riippulukko avain eri ruskea 1/4in. Halkaisija | AC8EEM 39N155 1030336Ruskea1.75 "1 / 4 "1.5 "Kolminkertaisesti päällystetty karkaistu teräs1.75 "4 / 5 "€24.95
BRADY 104919 Lukituslukko, jossa on erilainen violetti halkaisija 1/4 tuumaa | AC8EEN 39N156 1049196Violetti1.75 "1 / 4 "1.5 "Kolminkertaisesti päällystetty karkaistu teräs1.75 "4 / 5 "€27.27
BRADY 143123 Lukituslukko, avain eri valkoinen 1/4 tuumaa. Halkaisija | AC8EEP 39N157 1431236Valkoinen1.75 "1 / 4 "1.5 "Kolminkertaisesti päällystetty karkaistu teräs1.75 "4 / 5 "€24.95
BRADY 101956 Lukituslukko eri ruskea 1/4 tuumaa - 6 kpl AC8EEQ 39N158 1019566Ruskea1.75 "1 / 4 "1.5 "Kolminkertaisesti päällystetty karkaistu teräs1.75 "4 / 5 "€139.76
BRADY 104916 Lukituslukko, jossa on eri purppura 1/4 tuumaa - 6 kpl pakkaus AC8EER 39N159 1049166Violetti1.75 "1 / 4 "1.5 "Kolminkertaisesti päällystetty karkaistu teräs1.75 "4 / 5 "€145.45
BRADY 118925 Lukituslukko, jossa on erilaiset valkoiset 1/4 tuumaa - 6 kpl pakkaus AC8EET 39N160 1189256Valkoinen1.75 "1 / 4 "1.5 "Kolminkertaisesti päällystetty karkaistu teräs1.75 "4 / 5 "€139.76
BRADY 143150 Lukituslukko-näppäin, erilainen punainen 1/5 tuuman kahvan halkaisija | AC8EFN 39N179 1431505punainen1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumiini1 2 / 5 "5 / 8 "€20.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 118929 Lukitusriippulukko, eri sininen 1/5 tuumaa - 6 kpl pakkaus
€125.21 / yksikkö