Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 109327 Pipe Marker 30 jalkaa korkeus x 12 tuumaa leveys vinyyli | AF7AAP 20TE54

BRADY 109327 putkimerkki 30 jalkaa korkeus x 12 tuuman leveys vinyyli

Varastossa
Tuote: AF7AAP Malli: 109327Ristiviite: 20TE54

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€198.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriRuskea
Sopii putken ulkohalkaisijaanLeikkaa kokoon
Korkeus30ft.
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden65
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.918
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)32.64
HS-koodi3919905060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRoll pituusTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanLeveysKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenHinta
BRADY 7157-1 Putkimerkitsin Vety Y 2-1/2-7-7/8 In | AE2ZWX 5ADG0 7157-1-Keltainen2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "MustaItseliimautuva1€18.98
BRADY 7157-3C putkimerkintä vety keltainen 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE2ZWZ 5ADG2 7157-3C-Keltainen3/4 "ja pienempi2.75 "2.25 "MustaItseliimautuva3€18.77
BRADY 7157-4 Putkimerkintä vety keltainen 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE2ZXA 5ADG3 7157-4-Keltainen3/4" to 2-3/8"7"1.125 "MustaItseliimautuva4€19.00
BRADY 15584 putkimerkintä vety keltainen | AF4DDH 8RL98 1558430ft.Keltainen-12 "12 "Mustanapsauttaa-€153.39
BRADY 41467 putkimerkintä vety keltainen | AF4LGJ 9AC40 4146730ft.Keltainen-8"8"Mustanapsauttaa-€130.19
BRADY 4086-B -putkimerkintä vety Y 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AF4LKP 9ADR8 4086-B-Keltainen1-1/2 to 2-3/8"--Mustanapsauttaa-€11.75
BRADY 4086-D -putkimerkintä vety keltainen 4-6 tuumaa | AF4TAY 9J151 4086-D-Keltainen4 - 6 "--Mustanapsauttaa-€22.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 109327 putkimerkki 30 jalkaa korkeus x 12 tuuman leveys vinyyli
€198.20 / yksikkö