Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 106344 Right - Know Compliance Center Polystyreeni AF7APU 20TJ10

BRADY 106344 Oikea - Know Compliance Center -polystyreeni

Varastossa
Tuote: AF7APU Malli: 106344Ristiviite: 20TJ10

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€294.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOikeus tietää noudattamiskeskus
Syvyys4.5 "
Korkeus20 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriKeltainen / punainen
MateriaaliPolystyreeni
AsennustyyppiSeinä
Leveys14.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1275
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi3926100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
BRADY 106345 Right - Know Compliance Center Polystyreeni AF7APV 20TJ11 10634514.5 "€425.78
BRADY RK208A Oikea - tiedä vaatimustenmukaisuuskeskus Polystyreeni | AF7APW 20TJ12 RK208A29 "€362.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 106344 Oikea - Know Compliance Center -polystyreeni
€294.59 / yksikkö