BRADY 106345 Right - Know Compliance Center Polystyreeni AF7APV 20TJ11

BRADY 106345 Oikea - Know Compliance Center -polystyreeni

Varastossa
Tuote: AF7APV Malli: 106345Ristiviite: 20TJ11

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€425.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOikeus tietää noudattamiskeskus
Syvyys4.5 "
Korkeus20 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriKeltainen / punainen
MateriaaliPolystyreeni
AsennustyyppiSeinä
Leveys14.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.689
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)43.94
HS-koodi3926100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
BRADY 106344 Right - Know Compliance Center Polystyreeni AF7APU 20TJ10 10634414.5 "€294.59
BRADY RK208A Oikea - tiedä vaatimustenmukaisuuskeskus Polystyreeni | AF7APW 20TJ12 RK208A29 "€362.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 106345 Oikea - Know Compliance Center -polystyreeni
€425.78 / yksikkö