BRADY RK208A Oikea - tiedä vaatimustenmukaisuuskeskus Polystyreeni | AF7APW 20TJ12

BRADY RK208A Right - Know Compliance Center polystyreeni

Varastossa
Tuote: AF7APW Malli: RK208ARistiviite: 20TJ12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€362.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOikeus tietää noudattamiskeskus
Syvyys4.5 "
Korkeus20 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriKeltainen / punainen
MateriaaliPolystyreeni
AsennustyyppiSeinä
Leveys29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.265
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)76.71
Laivan leveys (cm)54.36
HS-koodi3926100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
BRADY 106344 Right - Know Compliance Center Polystyreeni AF7APU 20TJ10 10634414.5 "€294.59
BRADY 106345 Right - Know Compliance Center Polystyreeni AF7APV 20TJ11 10634514.5 "€425.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY RK208A Right - Know Compliance Center polystyreeni
€362.08 / yksikkö