Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 106292 Turvalippu 3-1 / 2 x 10 jalkaa vinyyli | AD4CZR 41F298

BRADY 106292 Turvabanneri 3-1/2 x 10 jalkaa vinyyli

Varastossa
Tuote: AD4CZR Malli: 106292Ristiviite: 41F298

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€492.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalippu
Korkeus3.5ft.
KieliEnglanti
Legend tyyliteksti
MateriaaliVinyyli
Leveys10ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)122.68
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6307909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKieliLegend tyyliHinta
BRADY 106317 Turvallisuuslippu 3-1/2 x 10 jalkaa vinyyli | AD4CZN 41F295 106317EnglantiTeksti ja symboli€473.05
BRADY 106291 Turvallisuuslippu 3-1/2 x 10 jalkaa vinyyli | AD4CZQ 41F297 106291Englantiteksti€474.42
BRADY 106294 Turvallisuuslippu 3-1/2 x 10 jalkaa vinyyli | AD4CZU 41F301 106294Englantiteksti€412.00
BRADY 106295 Turvalippu 3-1 / 2 x 10 jalkaa vinyyli | AD4CZV 41F302 106295Englantiteksti€412.00
BRADY 106297 Safety Banner 3-1 / 2 x 10 jalkaa vinyyli | AD4CZX 41F304 106297Englantiteksti€469.36
BRADY 106298 Safety Banner 3-1 / 2 x 10 jalkaa vinyyli | AD4CZY 41F305 106298Englantiteksti€412.00
BRADY 106299 Turvallisuuslippu 3-1/2 x 10 jalkaa vinyyli | AD4CZZ 41F306 106299Englantiteksti€412.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 106292 Turvabanneri 3-1/2 x 10 jalkaa vinyyli
€492.11 / yksikkö