BRADY 105956 Kannettava lukitussarja Sähkö/venttiili 19 | AA7GZT 15Y570

BRADY 105956 Kannettava lukitussarja, sähkö/venttiili 19

Varastossa
Tuote: AA7GZT Malli: 105956Ristiviite: 15Y570

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€378.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lukkosarja
Case tyyliTyökalulaatikko
VäriMusta
Mukana lukon rungon materiaaliTeräs
LukitusohjelmaSähkö / venttiilin lukitus
Komponenttien lukumäärä19
Mukana olevien riippulukoiden määrä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.924
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)41.4
HS-koodi8301102000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täytetty)
    • Avain (samankaltainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliVäriKomponenttien lukumääräHinta
BRADY 99689 kannettava lukituspaketti sähkö / venttiili 18 | AA7GYR 15Y543 99689-Sininen / Musta18€768.89
BRADY 99690 kannettava lukituspaketti Sähkö / venttiili 22 | AA7GYT 15Y544 99690-Sininen / Musta22€1,006.95
BRADY 99686 Kannettava lukituspaketti Sähkö / venttiili 14 | AA7GYU 15Y545 99686-punainen14€655.07
BRADY 99687 kannettava lukkosarja punainen sähkö / venttiili | AA7GYV 15Y546 99687-punainen18€444.29
BRADY 99688 Kannettava lukitussarja 18 Sähkö/venttiili | AA7GYW 15Y547 99688-punainen18€499.75
BRADY 99682 kannettava lukkosarja 14 Sähkö / venttiili | AA7GYX 15Y548 99682-Harmaa14€250.96
BRADY 99684 Kannettava lukitussarja 18 Sähkö/venttiili | AA7GYY 15Y549 99684-Harmaa18€510.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 105956 Kannettava lukitussarja, sähkö/venttiili 19
€378.32 / yksikkö