BRADY 105955 Portable Lockout Kit Electrical/valve 21 | AB3GKT 1TAC6

BRADY 105955 Kannettava lukitussarja, sähkö/venttiili 21

Varastossa
Tuote: AB3GKT Malli: 105955Ristiviite: 1TAC6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€593.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lukkosarja
Tapauksen syvyys7"
Kotelon korkeus8"
Kotelon materiaalipolypropeeni
Case tyyliTyökalulaatikko
Kotelon leveys16 "
VäriMusta
Mukana lukon rungon materiaaliNylon
LukitusohjelmaSähkö / venttiilin lukitus
Komponenttien lukumäärä21
Mukana olevien riippulukoiden määrä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.64
Laivan korkeus (cm)29.85
Laivan pituus (cm)42.29
Laivan leveys (cm)43.05
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täytetty)
    • Avain (samankaltainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliVäriKomponenttien lukumääräHinta
BRADY 99689 kannettava lukituspaketti sähkö / venttiili 18 | AA7GYR 15Y543 99689-Sininen / Musta18€768.89
BRADY 99690 kannettava lukituspaketti Sähkö / venttiili 22 | AA7GYT 15Y544 99690-Sininen / Musta22€1,006.95
BRADY 99686 Kannettava lukituspaketti Sähkö / venttiili 14 | AA7GYU 15Y545 99686-punainen14€655.07
BRADY 99687 kannettava lukkosarja punainen sähkö / venttiili | AA7GYV 15Y546 99687-punainen18€444.29
BRADY 99688 Kannettava lukitussarja 18 Sähkö/venttiili | AA7GYW 15Y547 99688-punainen18€499.75
BRADY 99682 kannettava lukkosarja 14 Sähkö / venttiili | AA7GYX 15Y548 99682-Harmaa14€250.96
BRADY 99684 Kannettava lukitussarja 18 Sähkö/venttiili | AA7GYY 15Y549 99684-Harmaa18€510.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 105955 Kannettava lukitussarja, sähkö/venttiili 21
€593.13 / yksikkö