Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 105757 putkimerkintä 1-1 / 8 tuuman korkeus x 7 tuuman leveys polyesteri | AF6ZYL 20TE05

BRADY 105757 putkimerkki 1-1/8 tuuman korkeus x 7 tuuman leveys polyesteri

Varastossa
Tuote: AF6ZYL Malli: 105757Ristiviite: 20TE05

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4" to 2-3/8"
Korkeus1.125 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden4
MateriaaliPolyesteri yli laminaatin
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3919905060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY 105789 putkimerkintä 1-1 / 8 tuuman korkeus x 7 tuuman leveys polyesteri | AF6ZYP 20TE08 105789€2.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 105757 putkimerkki 1-1/8 tuuman korkeus x 7 tuuman leveys polyesteri
€37.82 / yksikkö