Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 101416 kannettava lukituspaketti sähkö / venttiili 3 | AC3RWC 2VU48

BRADY 101416 Kannettava lukitussarja, sähkö/venttiili 3

Varastossa
Tuote: AC3RWC Malli: 101416Ristiviite: 2VU48

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€227.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lukkosarja
Tapauksen syvyys3"
Kotelon korkeus8"
Kotelon materiaaliNylon
Case tyyliPussi
Kotelon leveys7"
Väripunainen
LukitusohjelmaSähkö / venttiilin lukitus
Komponenttien lukumäärä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täytetty)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliVäriKomponenttien lukumääräHinta
BRADY 99689 kannettava lukituspaketti sähkö / venttiili 18 | AA7GYR 15Y543 99689-Sininen / Musta18€768.89
BRADY 99690 kannettava lukituspaketti Sähkö / venttiili 22 | AA7GYT 15Y544 99690-Sininen / Musta22€1,006.95
BRADY 99686 Kannettava lukituspaketti Sähkö / venttiili 14 | AA7GYU 15Y545 99686-punainen14€655.07
BRADY 99687 kannettava lukkosarja punainen sähkö / venttiili | AA7GYV 15Y546 99687-punainen18€444.29
BRADY 99688 Kannettava lukitussarja 18 Sähkö/venttiili | AA7GYW 15Y547 99688-punainen18€499.75
BRADY 99682 kannettava lukkosarja 14 Sähkö / venttiili | AA7GYX 15Y548 99682-Harmaa14€250.96
BRADY 99684 Kannettava lukitussarja 18 Sähkö/venttiili | AA7GYY 15Y549 99684-Harmaa18€510.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 101416 Kannettava lukitussarja, sähkö/venttiili 3
€227.30 / yksikkö