Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY SPC ABSORBENTS SKH-ATKGRNG Spill Kit Foil Bag 7 gallon Chemical | AD2TDY 3TYH9

BRADY SKH-ATKGRNG Spill Kit Foil Bag 7 gallon Chemical

Varastossa
Tuote: AD2TDY Malli: SKH-ATKGRNGRistiviite: 3TYH9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
container TyyppiFoliolaukku
Nesteet absorboituneetKemiallinen
Absorboitu määrä / kg.7 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.304
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi5603949090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäricontainer TyyppiNesteet absorboituneetKorkeusPituusKomponenttien lukumääräAbsorboitu määrä / kg.Hinta
BRADY SPC ABSORBENTS SKA-K2 vuotosarja 22 gal. Universal | AH2PUK 2NCP2 SKA-K217 "HarmaaKaddieYleismaailmallinen39 "18 "-22 gal.€1,025.40
BRADY SPC ABSORBENTS SKA-BSC Spill Kit/Station, Laukku, Universal, 3 Gallona | CD3DDC 436N02 SKA-BSC15 "ValkoinenSuojapussiYleismaailmallinen18 "15 "163 gal.€62.44
BRADY SPC ABSORBENTS SK-VEH vuotosarja / -asema, pussi, universaali, 11.5 gallonaa | CD3DDD 436N17 SK-VEH16 "KeltainenSuojapussiYleismaailmallinen22 "5"4711.5 gal.€208.85
BRADY SPC ABSORBENTS SKR-95 Spill Kit, Säiliötyyppinen rumpu, Universal Fluid Compatibility, 95 Gal. Säiliö | CH6RMK 15U832 SKR-95--Rumpu-----€1,655.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SKH-ATKGRNG Spill Kit Foil Bag 7 gallon Chemical
€111.01 / yksikkö