BRADY SPC ABSORBENTS SKA-K2 vuotosarja 22 gal. Universal | AH2PUK 2NCP2

BRADY SKA-K2 Spill Kit 22 gal. Universaali

Varastossa
Tuote: AH2PUK Malli: SKA-K2Ristiviite: 2NCP2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,025.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriHarmaa
container TyyppiKaddie
Nesteet absorboituneetYleismaailmallinen
Korkeus39 "
Pituus18 "
Absorboitu määrä / kg.22 gal.
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)43.18

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäricontainer TyyppiNesteet absorboituneetKorkeusPituusKomponenttien lukumääräAbsorboitu määrä / kg.Hinta
BRADY SPC ABSORBENTS SKH-ATKGRNG Spill Kit Foil Bag 7 gallon Chemical | AD2TDY 3TYH9 SKH-ATKGRNG--FoliolaukkuKemiallinen---7 gal.€111.01
BRADY SPC ABSORBENTS SKA-BSC Spill Kit/Station, Laukku, Universal, 3 Gallona | CD3DDC 436N02 SKA-BSC15 "ValkoinenSuojapussiYleismaailmallinen18 "15 "163 gal.€62.44
BRADY SPC ABSORBENTS SK-VEH vuotosarja / -asema, pussi, universaali, 11.5 gallonaa | CD3DDD 436N17 SK-VEH16 "KeltainenSuojapussiYleismaailmallinen22 "5"4711.5 gal.€208.85
BRADY SPC ABSORBENTS SKR-95 Spill Kit, Säiliötyyppinen rumpu, Universal Fluid Compatibility, 95 Gal. Säiliö | CH6RMK 15U832 SKR-95--Rumpu-----€1,655.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SKA-K2 Spill Kit 22 gal. Universaali
€1,025.40 / yksikkö