BRADY SPC ABSORBENTS SKA-65W vuotosarja 65 gal. Universal | AH2XRE 30PE52

BRADY SKA-65W Spill Kit 65 gal. Universaali

Varastossa
Tuote: AH2XRE Malli: SKA-65WRistiviite: 30PE52

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,010.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriHarmaa
container TyyppiRumpu
Nesteet absorboituneetYleismaailmallinen
Korkeus42 "
Pituus31 "
Absorboitu määrä / kg.63 gal.
PyörätKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.36
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)81.28

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säiliön tilavuus: 65 gal.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSäiliön kokocontainer TyyppiNesteet absorboituneetKorkeusPituusAbsorboitu määrä / kg.Hinta
BRADY SPC ABSORBENTS SKH-SAK vuotosarja 9 gallonan Hazmat | AA7DRT 15U868 SKH-SAKMusta-Vedä jousipussiKemikaali / Hazmat--9 gal.€307.15
BRADY SPC ABSORBENTS SKH-LT vuotosarja 126 Gallon Hazmat | AC2VLD 2NCP6 SKH-LTKeltainen43 "K x 47" LPyöräinen rintaKemikaali / Hazmat--126 gal.€2,915.18
BRADY SPC ABSORBENTS SKH-XLT vuotosarja 160 gallonan Hazmat | AC2VLJ 2NCR2 SKH-XLTOranssi47 "K x 57-1 / 2" LPyöräinen rintaKemikaali / Hazmat--160 gal.€4,359.97
BRADY SPC ABSORBENTS SKH-PP-vuotosarja 5 gallonan kemikaali AD2YKP 3WNF3 SKH-PP--KantolaukkuKemikaali / Hazmat--5 gal.€101.59
BRADY SPC ABSORBENTS SKH-SRP vuotosarja 2 gallonaa kemikaaleja AD4RAD 42X738 SKH-SRP--ÄmpäriKemikaali / Hazmat---€88.20
BRADY SPC ABSORBENTS SKH30 vuotosarja 30 gallonan kemikaali AD4RAE 42X744 SKH30--RumpuKemikaali / Hazmat---€608.88
BRADY SPC ABSORBENTS SKH65 vuotosarja 65 gallonan kemikaali AD4RAG 42X749 SKH65--RumpuKemikaali / Hazmat---€1,157.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SKA-65W Spill Kit 65 gal. Universaali
€1,010.16 / yksikkö