BRADY SPC ABSORBENTS SC-DP2 Rumpuvuodon estävä lava 2 Rumpu 2.5k Lb | AA7DTV 15U899

BRADY SC-DP2 rummun roiskesäiliölava 2 rumpu 2.5 k Lb

Varastossa
Tuote: AA7DTV Malli: SC-DP2Ristiviite: 15U899

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€611.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuvuodon estävä kuormalava
VäriKeltainen / Sininen
Korkeus17 "
Pituus52 "
Kantavuus2500 lb
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Rummujen määrä2
Vuotokapasiteetti68-5 / 7 gal.
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)132.08
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKantavuusVuotokapasiteettiLeveysHinta
BRADY SPC ABSORBENTS SC-SD2 Rumpuvuodon estävä lava 2 Rumpu 2.5k Lb | AA7DTU 15U898 SC-SD26"2500 lb21 gal.26 "€417.70
BRADY SPC ABSORBENTS SC-DP4 Rumpuvuodon estävä lava 4 Rumpu 5k Lb. | AA7DTW 15U901 SC-DP417 "5000 lb128 gal.52 "€907.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SC-DP2 rummun roiskesäiliölava 2 rumpu 2.5 k Lb
€611.80 / yksikkö