BRADY SPC ABSORBENTIT SC-KAAPPI Vuotokaappi 19-7/8 x 14-1/4 x 32-3/4 tuumaa | AH9ULP 42X785

BRADY SC-KAAPPI Vuotokaappi 19-7/8 x 14-1/4 x 32-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9ULP Malli: SC-CABINETRistiviite: 42X785

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€776.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuodonvalvontakaappi
VäriKeltainen
container TyyppiSeinäkiinnitys
Korkeus32.75 "
Pituus14.25 "
Leveys19.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)58.93
Laivan pituus (cm)91.69
Laivan leveys (cm)45.47
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SC-KAAPPI Vuotokaappi 19-7/8 x 14-1/4 x 32-3/4 tuumaa
€776.83 / yksikkö