BRADY SPC ABSORBENTS OIL1818-2 Absorbent Tyynyöljy 16 Gallon Pk 8 | AG6QJH 42X773

BRADY OIL1818-2 imukykyinen tyynyöljy 16 gallonaa Pk 8

Varastossa
Tuote: AG6QJH Malli: OIL1818-2Ristiviite: 42X773

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€109.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen tyyny
VäriValkoinen
Nesteet absorboituneetVain öljy / maaöljy
Pituus18 "
Materiaalipolypropeeni
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.22
Laivan korkeus (cm)37.59
Laivan pituus (cm)55.12
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi6307909995

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNesteet absorboituneetPituusAbsorboitu määrä / kg.LeveysHinta
BRADY SPC ABSORBENTS AW1818-2 Absorbent tyyny Universal 14 Gallon Pk 8 | AD4RAM 42X774 AW1818-2HarmaaYleinen / Huolto18 "-18 "€99.73
BRADY SPC ABSORBENTS AW99 -imutyyny, universaali 21 gallonaa - pakkaus 32 | AD4RAN 42X775 AW99HarmaaYleinen / Huolto10 "-10 "€195.66
BRADY SPC ABSORBENTS OIL99 Vain imukykyinen tyynyöljy 10 x 10 tuumaa - 32 kpl pakkaus | AE6MJW 5TZV7 ÖLJY99ValkoinenVain öljy / maaöljy10 "19 gal.10 "€191.09
BRADY SPC ABSORBENTS HAZ99 imukykyinen tyyny 10 tuuman leveys 10 tuuman pituus - 32 kpl pakkaus | AE6MKA 5TZW1 HAZ99VihreäKemikaali / Hazmat10 "21 gal.10 "€220.14
BRADY SPC ABSORBENTS AW1818 imukykyinen tyyny 17 tuuman leveys harmaa Pk 16 | AE6TWF 5UZ29 AW1818HarmaaYleinen / Huolto19 "28 gal.17 "€199.45
BRADY SPC ABSORBENTS OIL1818 imukykyinen tyyny 17 tuuman leveys 19 tuuman pituus paketti 16 | AE6TWY 5UZ54 ÖLJY1818ValkoinenVain öljy / maaöljy19 "28 gal.17 "€232.97
BRADY SPC -ABBORBENTIT HAZ1818 Absorbentti tyynykemikaali 14 gallonaa Pk 16 | AG6QJF 42X771 HAZ1818VihreäKemikaali / Hazmat18 "-18 "€214.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY OIL1818-2 imukykyinen tyynyöljy 16 gallonaa Pk 8
€109.68 / yksikkö