BRADY SPC ABSORBENTS AW99 -imutyyny, universaali 21 gallonaa - pakkaus 32 | AD4RAN 42X775

BRADY AW99 imukykyinen tyyny, universaali 21 gallonaa - 32 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4RAN Malli: AW99Ristiviite: 42X775

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€195.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen tyyny
VäriHarmaa
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Pituus10 "
Materiaalipolypropeeni
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.72
Laivan korkeus (cm)36.2
Laivan pituus (cm)55.25
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi5603949090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNesteet absorboituneetPituusAbsorboitu määrä / kg.LeveysHinta
BRADY SPC ABSORBENTS AW1818-2 Absorbent tyyny Universal 14 Gallon Pk 8 | AD4RAM 42X774 AW1818-2HarmaaYleinen / Huolto18 "-18 "€99.73
BRADY SPC ABSORBENTS OIL99 Vain imukykyinen tyynyöljy 10 x 10 tuumaa - 32 kpl pakkaus | AE6MJW 5TZV7 ÖLJY99ValkoinenVain öljy / maaöljy10 "19 gal.10 "€191.09
BRADY SPC ABSORBENTS HAZ99 imukykyinen tyyny 10 tuuman leveys 10 tuuman pituus - 32 kpl pakkaus | AE6MKA 5TZW1 HAZ99VihreäKemikaali / Hazmat10 "21 gal.10 "€220.14
BRADY SPC ABSORBENTS AW1818 imukykyinen tyyny 17 tuuman leveys harmaa Pk 16 | AE6TWF 5UZ29 AW1818HarmaaYleinen / Huolto19 "28 gal.17 "€199.45
BRADY SPC ABSORBENTS OIL1818 imukykyinen tyyny 17 tuuman leveys 19 tuuman pituus paketti 16 | AE6TWY 5UZ54 ÖLJY1818ValkoinenVain öljy / maaöljy19 "28 gal.17 "€232.97
BRADY SPC -ABBORBENTIT HAZ1818 Absorbentti tyynykemikaali 14 gallonaa Pk 16 | AG6QJF 42X771 HAZ1818VihreäKemikaali / Hazmat18 "-18 "€214.86
BRADY SPC -ABBORBENTIT HAZ1818-2 Imukykyinen tyynykemikaali 15 gallonaa Pk 8 | AG6QJG 42X772 HAZ1818-2VihreäKemikaali / Hazmat18 "-18 "€98.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY AW99 imukykyinen tyyny, universaali 21 gallonaa - 32 kpl pakkaus
€195.66 / yksikkö