BRADY SPC -ABBORBENTIT ODN08 Öljyvetoverkko 15 gallonaa 600 tuuman pituus | AA7DQQ 15U837

BRADY ODN08 Oil Drag Net 15 gallona 600 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AA7DQQ Malli: ODN08Ristiviite: 15U837

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€183.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljyvedon verkko
Värimoninkertainen
Nesteet absorboituneetVain öljy / maaöljy
Pituus50ft.
MateriaaliSulatettu polypropeeni
Absorboitu määrä / kg.15 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.26
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi4823908600
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY ODN08 Oil Drag Net 15 gallona 600 tuumaa pituus
€183.20 / yksikkö