BRADY SPC -ABBORBENTIT HAZ124 Imukykyinen sukka Vihreä 144 tuuman pituus 4 kpl AE6MJZ 5TZW0

BRADY HAZ124 imukykyinen sukka vihreä 144 tuuman pituus 4 kpl

Varastossa
Tuote: AE6MJZ Malli: HAZ124Ristiviite: 5TZW0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€137.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen sukka
VäriVihreä
Halkaisija3"
Nesteet absorboituneetKemikaali / Hazmat
Pituus12ft.
Materiaalipolypropeeni
Absorboitu määrä / kg.12 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)55.37
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi5603949090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
BRADY SPC ABSORBENTS HAZ412 Absorbent Sock 48 Tuuman Pituus 12 Gallonaa - Pakkaus 12 | AE6TWP 5UZ45 HAZ4124ft.€165.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY HAZ124 imukykyinen sukka vihreä 144 tuuman pituus 4 kpl
€137.21 / yksikkö