BRADY SPC ABSORBENTS HAZ412 Absorbent Sock 48 Tuuman Pituus 12 Gallonaa - Pakkaus 12 | AE6TWP 5UZ45

BRADY HAZ412 imukykyinen sukka 48 tuumaa, pituus 12 gallonaa - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6TWP Malli: HAZ412Ristiviite: 5UZ45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€165.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen sukka
VäriVihreä
Halkaisija3"
Nesteet absorboituneetKemikaali / Hazmat
Pituus4ft.
Materiaalipolypropeeni
Absorboitu määrä / kg.12 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)36.2
Laivan pituus (cm)55.25
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi5603149090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
BRADY SPC -ABBORBENTIT HAZ124 Imukykyinen sukka Vihreä 144 tuuman pituus 4 kpl AE6MJZ 5TZW0 HAZ12412ft.€137.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY HAZ412 imukykyinen sukka 48 tuumaa, pituus 12 gallonaa - 12 kpl pakkaus
€165.31 / yksikkö