BRADLEY S45-2465 Wc-järjestelmä korkealla vasemmalla ja oikealla | AC9CLE 3FLZ9

BRADLEY S45-2465 WC-järjestelmä korkealla vasemmalla ja oikealla

Tuote: AC9CLE Malli: S45-2465Ristiviite: 3FLZ9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€8,590.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWC-järjestelmä
Altaan korkeus30-36 tuumaa
VäriRiverstone
Liitännän tyhjennys (tuumaa)1-1/2
TyhjennystyyppiPoistopoisto, P-ansa, jatkuva jäte loppupääsyn kanssa
Virtausnopeus0.50 GPM
MateriaaliTerreonin (R) kiinteä pinta
Käyttöpaine20-80
Operaation tyyppiKapasitiivinen tunnistus
Kokonaiskorkeus17 "
Kokonaispituus92.88 "
kokonaisleveys29 "
Ihmiset palvelivat3
TyyppiKorkealla vasemmalla ja oikealla
Vesiliitäntä1/2 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 87.75
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)228.6
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi3922100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusIhmiset palvelivatTyyppiHinta
BRADLEY S45-2463 Wc-järjestelmä korkealla vasemmalla 2 hengelle | AC9CLC 3FLZ7 S45-2463Terreon (R)62.75 "2Korkealla vasemmalla€5,904.89
BRADLEY S45-2464 Wc-järjestelmä matalalla vasemmalla 2 hengelle | AC9CLD 3FLZ8 S45-2464Terreonin (R) kiinteä pinta62.75 "2Matala vasemmalla€5,830.15
BRADLEY S45-2466 WC-järjestelmä matalalla vasemmalla ja oikealla | AC9CLF 3FMA1 S45-2466Terreonin (R) kiinteä pinta92.88 "3Matala vasemmalla ja oikealla€8,614.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S45-2465 WC-järjestelmä korkealla vasemmalla ja oikealla
€8,590.29 / yksikkö