BRADLEY S45-2463 Wc-järjestelmä korkealla vasemmalla 2 hengelle | AC9CLC 3FLZ7

BRADLEY S45-2463 WC-järjestelmä korkealla vasemmalla 2 henkilöä

Varastossa
Tuote: AC9CLC Malli: S45-2463Ristiviite: 3FLZ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,515.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWC-järjestelmä
Altaan korkeus30-36 tuumaa
VäriRiverstone
Liitännän tyhjennys (tuumaa)1-1/2
TyhjennystyyppiPoistopoisto, P-ansa, jatkuva jäte loppupääsyn kanssa
Virtausnopeus0.50 GPM
MateriaaliTerreon (R)
Käyttöpaine20-80
Operaation tyyppiKapasitiivinen tunnistus
Kokonaiskorkeus17 "
Kokonaispituus62.75 "
kokonaisleveys29 "
Ihmiset palvelivat2
TyyppiKorkealla vasemmalla
Vesiliitäntä1/2 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi3922100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusIhmiset palvelivatTyyppiHinta
BRADLEY S45-2464 Wc-järjestelmä matalalla vasemmalla 2 hengelle | AC9CLD 3FLZ8 S45-2464Terreonin (R) kiinteä pinta62.75 "2Matala vasemmalla€5,445.68
BRADLEY S45-2465 Wc-järjestelmä korkealla vasemmalla ja oikealla | AC9CLE 3FLZ9 S45-2465Terreonin (R) kiinteä pinta92.88 "3Korkealla vasemmalla ja oikealla€8,023.81
Tarjouspyyntö
BRADLEY S45-2466 WC-järjestelmä matalalla vasemmalla ja oikealla | AC9CLF 3FMA1 S45-2466Terreonin (R) kiinteä pinta92.88 "3Matala vasemmalla ja oikealla€8,046.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S45-2463 WC-järjestelmä korkealla vasemmalla 2 henkilöä
€5,515.49 / yksikkö