BRADLEY S45-2462 Wc-kansi Terreon Moondust -väri | AC9CLB 3FLZ5

BRADLEY S45-2462 WC-kansi Terreon Moondust Color

Tuote: AC9CLB Malli: S45-2462Ristiviite: 3FLZ5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,710.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWC: n kansi
Altaan syvyys (tuumaa)5-1/2
Altaan korkeus34 sisään.
VäriMoondust
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
MateriaaliTerreon (R) RE
Kokonaiskorkeus6"
Kokonaispituus90 "
kokonaisleveys22 "
Ihmiset palvelivat3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.5
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)228.6
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi3922100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaispituusIhmiset palvelivatHinta
BRADLEY S45-2457 WC-kansi Terreon Kauran väri | AC9CKW 3FLY9 S45-2457kaura30 "1€1,942.80
BRADLEY S45-2458 WC, Terreon Moondust Väri AC9CKX 3FLZ1 S45-2458Moondust30 "1€1,942.80
BRADLEY S45-2460 WC-kansi Terreon Moondust Color | AC9CKZ 3FLZ3 S45-2460Moondust60 "2€3,030.68
BRADLEY S45-2461 WC-kansi Terreon Kauran väri | AC9CLA 3FLZ4 S45-2461kaura90 "3€4,629.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S45-2462 WC-kansi Terreon Moondust Color
€4,710.48 / yksikkö