Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY S45-123 Kahva, muovia AA9TZG 1FBD9

BRADLEY S45-123 Kahva, muovia

Varastossa
Tuote: AA9TZG Malli: S45-123Ristiviite: 1FBD9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovikahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BRADLEY S45-122 muovinen silmänhuuhtelukahva, 1/2 tuuman NPT, pidä auki palloventtiili | AA9TZH 1FBE1 S45-122Muovikahva palloventtiilillä€127.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S45-123 Kahva, muovia
€57.92 / yksikkö