Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY S30-087 Kahva, ruostumatonta terästä AA9TZL 1FBE4

BRADLEY S30-087 Kahva, ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA9TZL Malli: S30-087Ristiviite: 1FBE4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumaton kahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BRADLEY S30-071 Kahva, ruostumatonta terästä AA9TZJ 1FBE2 S30-071Ruostumaton kahva€95.31
BRADLEY S30-070 silmänhuuhtelukahva, 1/2 tuuman NPT, ruostumaton teräs | AA9TZK 1FBE3 S30-070Ruostumaton kahva palloventtiilillä€124.69
BRADLEY S30-072 Kahva, ruostumatonta terästä AA9TZM 1FBE5 S30-072Ruostumaton kahva palloventtiilillä€162.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S30-087 Kahva, ruostumatonta terästä
€134.68 / yksikkö