Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY S30-059 palloventtiili vivulla, 1 tuuman NPT, messinki, kromattu | AA9TZX 1FBF6

BRADLEY S30-059 palloventtiili vivulla, 1 tuuman NPT, messinki, kromattu

Varastossa
Tuote: AA9TZX Malli: S30-059Ristiviite: 1FBF6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€233.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysy auki venttiilillä vivulla
Tyyppi1 "halk., Suihkusuihkuille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.639
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481803025
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Bradley S30-59 palloventtiiliä (vivulla) käytetään nesteen virtauksen ohjaamiseen merkkiaineessa kosteat suihkut. Se koostuu kääntyvästä pallosta, jonka keskellä on reikä.

Ominaisuudet:

  • Bradley S30-59 palloventtiilissä on kromattu messinkirakenne, joka kestää veden syövyttävää luonnetta.
  • Tähän auki pysyvään venttiiliin mahtuu 1 tuuman leveät NPT-liitännät.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Vaatiiko tämä palloventtiili säännöllistä huoltoa?

A. Bradley S30-59 palloventtiili vaatii vain vähän huoltoa yksinkertaisen rakenteensa ja luotettavan tiivistysmekanisminsa ansiosta. Käyttäjien on kuitenkin tarkastettava ja voideltava venttiili säännöllisesti, erityisesti sovelluksissa, joissa venttiili on alttiina ankarille olosuhteille tai kun on olemassa roskien kerääntymisen vaara.

K. Mitä eroa on palloventtiilillä ja läppäventtiilillä?

V. Palloventtiilissä voi olla enemmän kuin kaksi porttia, kun taas läppäventtiilissä voi olla vain kaksi porttia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
BRADLEY S27-278 palloventtiili, 1 tuuman NPT, kromattu | AA9TZY 1FBF7 S27-278Pysy auki venttiili1 "Dia.€139.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S30-059 palloventtiili vivulla, 1 tuuman NPT, messinki, kromattu
€233.52 / yksikkö