Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY S27-278 palloventtiili, 1 tuuman NPT, kromattu | AA9TZY 1FBF7

BRADLEY S27-278 palloventtiili, 1 tuuman NPT, kromattu

Varastossa
Tuote: AA9TZY Malli: S27-278Ristiviite: 1FBF7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysy auki venttiili
Tyyppi1 "Dia.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5445
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8481803025
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
BRADLEY S30-059 palloventtiili vivulla, 1 tuuman NPT, messinki, kromattu | AA9TZX 1FBF6 S30-059Pysy auki venttiilillä vivulla1 "halk., Suihkusuihkuille€233.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S27-278 palloventtiili, 1 tuuman NPT, kromattu
€139.81 / yksikkö